曜日別特売
567807 ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャージャパン 05843761

567807 ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャージャパン 05843761
567807 ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャージャパン 05843761
567807 ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャージャパン 05843761

ナイロンプラグ”SX GREENプラグ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
05843761
品番
567807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。

用途
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
トラスコ品番
693-5237
材質
ポリアミド樹脂PA6.10(ナイロン6)
長さ(mm)
30
呼び径(mm)
6
下穴径(Φmm)
【ALC】6、【コンクリート】6
最大引張荷重(kN)
【コンクリート】0.65、【ALC】0.03
使用ビス径(mm)
4~5
穿孔深さ(mm)
40
注意
※適合ねじ長さは、取付物によって異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする