曜日別特売

コーティングワイヤー

コーティングワイヤー - ニッサチェインコーティングワイヤー - ニッサチェインコーティングワイヤー - ニッサチェインコーティングワイヤー - ニッサチェイン

ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。

用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
材質
本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)
長さ(m)
100
内容量
1巻
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※参考使用荷重、破断荷重は、ワイヤーロープ本体の物です。先端加工方法により数値は変わります。
※100m(1巻)単位での販売です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05860159R-SY20V-R128-0349赤
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05860342R-SY8V-Y127-0904黄
¥25,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05861769R-SY12V-Y127-2443黄
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする