ニッサチェイン
青鉄コーティングワイヤー
鉄製のワイヤーにコーティング加工を施した製品です。
リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として。
材質
ワイヤーロープ:スチール、コーティング:塩ビ(PVC)
色
青
内容量
1巻
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05859721
R-IY60V-B
125-9866
200
200
4.0(6.0)
845
¥
64,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05859852
R-IY80V-B
128-0389
100
300
6.0(8.0)
1850
¥
52,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください