JIS 6x24 メッキ付きカットワイヤ
JIS G3525 6X24 G/O G種
- 用途
- 船舶、水産、その他一般
- 表面処理
- めっき付き
- 構成
- 6×24 G/O G種
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。全35種類を絞り込む
ワイヤー径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
破断荷重(kN)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ



























