曜日別特売

コーティングワイヤロープ

コーティングワイヤロープ - ニッサチェインコーティングワイヤロープ - ニッサチェインコーティングワイヤロープ - ニッサチェイン

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。

用途
転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
トラスコ品番
582-3492
材質
本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)
色
透明
長さ(m)
100
使用荷重(kg)
30
ロープ径(Φmm)
1.5
破断荷重(kg)
80
ワイヤー
7×7
内容量
1巻
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※100m(1巻)単位での販売です。
※端末加工により強度は変わります。
※荷重をかけすぎないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05859897R-SY15V-CLEAR
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする