反射黄ビニコート鉄ワイヤー
鉄製のワイヤーにコーティング加工を施した製品です。
リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
- 用途
- パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
- トラスコ品番
- 128-0376
- 材質
- ワイヤーロープ:スチール
- 色
- 反射緑
- 長さ(m)
- 200
- 使用荷重(kg)
- 200
- ロープ径(Φmm)
- 4.0(6.0)
- 破断荷重(kg)
- 845
- 仕上がり寸法(mm)
- Φ6
- 内容量
- 1巻
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ


























