ハンディーレーベル ブレーキピストンリムーバー

ハンディーレーベル ブレーキピストンリムーバー - 日平機器

固着して抜けないブレーキキャリパーのピストンを内側で固定し、ハンドルをひねりながら引き抜く事ができます。

用途
固着したブレーキキャリパーのピストン引き抜きに。
トラスコ品番
102-0461
セット内容
ハンドル×1組、ピストンアダプタS、M、L各×1組、ホーロレンチ×1
材質
スチール
適合内径(Φmm)
ピストン:30~53
適合車種
軽~普通車
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05860028LB-307
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする