固定電圧電源装置OTPHシリーズ
商用電源をトランスで降圧し全波整流する、DC24V系のクラッチ・ブレーキ用電源です。
AC100系またはAC200系の商用電源に接続するだけで、簡単に直流出力電圧DC24Vが得られます。
トランスで絶縁してありますので堅牢で信頼性があります。
入力AC200/220/240V±10%、50/60Hz
出力DC24V±5%(AC200/220/240Vを入力し、最大の負荷電流を流した時)
- 用途
- クラッチ/ブレーキ用に。
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
クラッチ の新着商品
カテゴリ








