0303RF 楽歩ひざ立体サポーター1枚 ヘルスポイント 06073327

0303RF 楽歩ひざ立体サポーター1枚 ヘルスポイント 06073327
0303RF 楽歩ひざ立体サポーター1枚 ヘルスポイント 06073327
0303RF 楽歩ひざ立体サポーター1枚 ヘルスポイント 06073327
0303RF 楽歩ひざ立体サポーター1枚 ヘルスポイント 06073327

楽歩ひざ立体サポーター1枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06073327
品番
0303RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

関節痛に悩みを抱える方々が「動くため・歩くため」に開発したサポーターです。権威あるウォーキング団体の協力のもと、故障を持つ多くのウォーカーへの試用テストを何度も繰り返し商品化しました。装着感が良く、ズレにくく、長時間使用できるのが一番の特徴です。そウエットスーツ素材のクロロプレンスポンジラバーを使用。熟練の職人たちが1枚1枚丁寧に手作りしている商品です。ですから、装着感・使用感が違います。今までしっくりくるサポーターが無かったという多くの方々に是非使っていただきたい、長年の実績と人気を誇るサポーターです。

用途
ウォーキング、登山、立ち仕事、日常生活などに。
寸法(mm)
【1袋】200×300×30
色
ベージュ
サイズ
フリー(ひざ周り28~45cm程度、ひざ上10cm周り32~52cm程度まで) / 置き実寸41×15×5
質量(g)
50
内容量(g)
60
洗濯方法
中性洗剤でネット使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする