曜日別特売
SX-CS8A ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] 06089671

 

SX-CS8A ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] 06089671
SX-CS8A ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] 06089671

ポンピングウォッシュ8L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06089671
品番
SX-CS8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ショルダーベルト付きで持ち運びラクラク、どこでも手動加圧ポンプ

用途
簡単な洗車や泥落としに
色
イエロー
材質(本体)
PP
質量(g)
1850
本体サイズ(mm)
Φ181×H573
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする