ニコン・トリンブル
レーザーレベル(受光器付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06109770
品番
LL300N
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
検査書発行可(有料)です。
ミリ単位の数値で基準位置を検出できます。
スイッチ・オンで自動整準機能が作動します。
約1mの落下に耐えうる頑丈な構造です。
用途
土木に。
建築に。
測量に。
トラスコ品番
758-5675
セット内容
レーザーレベル:LL300N、受光器:HL450
材質
強化プラスチック
電源
単1乾電池×4本(付属)
精度
±2.2mm/30m
保護等級
IP66
自動補正範囲
±5°
縦(mm)
272
横(mm)
195
ねじ径(inch)
46150
注意
※三脚は別売です。適応三脚CMF-2です。