DAISHIN(大進)
EG ステンレス伸縮式刈込鋏 165mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06102910
品番
501207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サビにくいステンレス製の刈込鋏です。
全長680mm~1000mmの間でお好みの長さでご使用できます。
用途
庭木・生垣の剪定に。
トラスコ品番
122-2601
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 柄部:アルミ
全長(mm)
690
刃長(mm)
15
切断能力(mm)
10
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。