Garden Helper
マグネット鋸鎌
パイプに磁石を内蔵し、スチール製の棚や壁面へピタッと付けて収納できます。
サビにくいステンレス特殊鋼を本体に採用しています。
雑草の刈り取りに使える鋸刃を採用しています。
用途
雑草の刈り取りと、使用後にスチール製の棚や壁面へ省スペースで収納する用途に。
材質(本体)
ステンレス特殊鋼
質量(g)
160
種類
刃:鋸刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25×140×390
材質(グリップ)
ポリプロピレン
刃渡り(mm)
100
材質(パイプ)
アルミ
使用磁石
パイプ内蔵
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06093049
MG-2K
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください