大五郎
ステンレス鋸鎌 グリップ付
錆びにくいステンレス刃。
軽くて丈夫なアルミ柄。
滑りにくいグリップ付。
用途
草刈作業に。
規格
アルミ柄
本体寸法(mm)
390×150×20
本体質量(g)
118
刃渡り(mm)
165
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06089479
33885
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください