播州鎌 FOUR SEASONS SICKLE フォーシーズンズシックル

播州鎌 FOUR SEASONS SICKLE フォーシーズンズシックル - 竹本鎌製作所

【木染めハンドル】ハンドルには、小野市のそろばん製造で培われた木染めの技術を採用。塗装ではなく木そのものを染めることで、使い込むほどに色合いが深まり、手に馴染みます。
【硬質天然木ハンドル】樫やオークなど、できるだけ硬い天然木を使用。使用によるハンドルの痩せを抑え、刃の緩みを軽減します。
【播州鎌】兵庫県小野市を中心とする東播磨地域で作られる伝統的な草刈鎌。切れ味が良く、軽く、研ぎやすいことが特徴です。
【全体焼き入れ】ブレード全体に熱処理を施しているため、全体が硬く、ブレードが細くなるまで研ぎ直しが可能です。
【手研ぎ】一丁一丁、職人の手で刃を研いでいます。
【スキ仕上】播州鎌の特徴である薄い刃をさらに薄く仕上げる技術です。切れ味が向上し、研ぎ直しも簡単にできます。
【FOUR SEASONS SICKLE】季節や用途を色で表現し、見ただけで使う時期や役割が分かるように設計。春夏用=緑、秋冬用=赤、収穫用=水色、山用=紫と、用途に合わせて直感的に選べる草刈鎌シリーズです。

材質
特殊複合材、天然木(染色)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
質量(g)
刃厚(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06090328fs-ss395(ケース込み)緑約180(ケース込み)1.5290
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
06090371fs-h320(ケース込み)青約140(ケース込み)1.5220
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
06090459fs-aw365(ケース込み)赤約260(ケース込み)2290
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
06090572fs-m410(ケース込み)紫約310(ケース込み)3330
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする