万能鎌 4寸5分(135mm)

万能鎌 4寸5分(135mm) - TAKEMOTO BROS.

万能鎌は、鉢替え作業に特化し、鉢に頑固に張り付いた根をカットしながら植物を安全に取り出すために設計されています。丈夫で錆びにくい両刃の3mm厚ステンレス鋼を使用しており、力強い作業にも耐えうる頑丈さを備えています。刃先は丸く加工されているため、鉢を傷つけることなく、また使用者の怪我のリスクも軽減します。全身焼入れにより優れた切れ味を誇り、丈夫なオーク材の柄と真鍮製の口金が、耐久性とデザイン性の両立を実現。プロのこだわりが詰まった、機能的で美しい園芸ツールです
【TAKEMOTO BROS.】鎌職人三代目の兄弟が園芸家や農家等のフィードバックを元に作っているデザイナーズ。機能性と耐久性を追及し進化した鎌を日々研究しています
【播州鎌】播州鎌(ばんしゅうがま)は、兵庫県小野市を中心とした東播磨地域で生産される、切れ味と耐久性に優れた伝統的な鎌です。明治維新頃に刀鍛冶が剃刀(かみそり)の製法を応用して製造したことから「剃刀鎌」とも呼ばれ、手打ち鍛造による鋭い切れ味と研ぎやすさが特徴です

質量(g)
90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×40×23
刃幅(mm)
90
柄長さ(mm)
135
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06090441us-945
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする