アガベ・キノコ鎌4寸5分(135mm)

アガベ・キノコ鎌4寸5分(135mm) - TAKEMOTO BROS.

アガベ・キノコ鎌は、キノコの収穫や植物の胴切りによる子株を増やす作業に特化して作られたものです。錆びにくい1.5mm厚のステンレス鋼を使用し、湾曲が強めの薄刃が特徴です。これにより、狙った茎に引っかけやすく、スムーズに刈り取ることができます
【TAKEMOTO BROS.】鎌職人三代目の兄弟が園芸家や農家等のフィードバックを元に作っているデザイナーズ。機能性と耐久性を追及し進化した鎌を日々研究しています

質量(g)
75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×90×23
刃幅(mm)
70
柄長さ(mm)
135
寸法・規格(mm)
75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06090432as-745
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする