オルカ鎌 8寸(240mm)
刃の形状がシャチ(オルカ)の背びれや頭部を彷彿とさせる独特なデザインが特徴です
【TAKEMOTO BROS.】鎌職人三代目の兄弟が園芸家や農家等のフィードバックを元に作っているデザイナーズ。機能性と耐久性を追及し進化した鎌を日々研究しています
1mm厚の鋼材に全体焼入れを施し、さらに「スキ仕上げ」という高度な研磨技術で切れ味を向上させ、草離れも良くしています
【播州鎌】播州鎌(ばんしゅうがま)は、兵庫県小野市を中心とした東播磨地域で生産される、切れ味と耐久性に優れた伝統的な鎌です。明治維新頃に刀鍛冶が剃刀(かみそり)の製法を応用して製造したことから「剃刀鎌」とも呼ばれ、手打ち鍛造による鋭い切れ味と研ぎやすさが特徴です
- 質量(g)
- 160
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 340×165×23
- 刃幅(mm)
- 165
- 柄長さ(mm)
- 240
- 内容量
- 1個
農具 の新着商品
カテゴリ












