Mokuba(小山刃物製作所)
刈込み鋏 のこかり 雑草刈
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06109341
品番
F3-590
参考基準価格(税別)
¥7,176
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
のこぎり刃が滑りを防止し、楽々カットできます。
L首形状で、芝や雑草も刈りやすいです。
用途
庭木、生垣などの剪定、刈り込み作業に。
芝、雑草の刈り込み作業に。
トラスコ品番
402-7434
材質
刃:特殊刃物鋼、柄:樫
全長(mm)
590
刃長(mm)
180
切断能力(mm)
12