燻炭工房 (容器型燻炭器)

燻炭工房 (容器型燻炭器) - ホンマ製作所

少々の風や雨でも安全に燻炭を作れる容器型の燻炭器です。
蓋を取り付けることで、もみ殻や火の粉の飛び散りを抑えられます。
本体の開閉口から、出来上がった燻炭を取り出せます。
全体をむらなく燻炭に仕上げられます。

用途
もみ殻から燻炭を作る際に。
付属品
ステンレス半直筒 1個、ステンレスH笠 1個
その他
もみ殻投入量:約10kg
材質
(燻炭器)亜鉛めっき鋼板製 1組
材質(本体)
鋼板
径(Φmm)
煙突:100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
840×510×510
本体
組蓋付きめっき鋼板製 1台
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06092909X0308
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする