従来モデルの約2.5倍となる最大5Nmの高トルクを実現した、パワフルな電動ドライバー。1Nm/5Nmの2段階トルク切替に対応し、繊細な作業から固着したネジの取り外しまで幅広く活躍。コンパクトで手になじむサイズ感はそのままに、より多くの作業に対応できる高出力仕様。付属ビットには高品質で知られるPB SWISS TOOLS製ビットを採用し、精度と耐久性にもこだわりました。モード1:5 Nm / モード2:1 Nm