サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
高さ(mm)
256
注文コード
06118766
品番
XL501062W
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
幅(mm)
255
質量(kg)
2.3
電圧
100-242V,117VA/118VA/124VA(100V/200V/242V)
高さ(mm)
256
仕様
光束維持率:0.85、公共施設形:LSR2W-200-LN(非調光のみ)、調光器・信号線:別売、電源装置:内蔵
カバー
ポリカーボネート(透明)
機能
落下防止ワイヤー付
色温度
5000K
定格消費電力
115.2 W
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
181.4
光源寿命
60,000時間
傾斜角度(°)
35
明るさ
メタハラ400W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
別売品番
別売信号線:OA 076 091、別売調光器:LC 305・306・307・308・309・307N・308N・309N
演色指数(Ra)
73
定格光束(Lm)
20900
調光率(%)
100-1・PWM
配光タイプ
ワイド配光
LED交換
不可
穴長さ(mm)
264