サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
高さ(mm)
149
注文コード
06120480
品番
XP452002R
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト(黒色)
幅(mm)
Φ289
質量(kg)
2.4
電圧
100-242V,79VA/80VA/83VA(100V/200V/242V)
高さ(mm)
149
仕様
調光器:不可、電源装置:内蔵
カバー
ポリカーボネート(透明)
種類
高演色LED
色温度
5000K
定格消費電力
78 W
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.2
光源寿命
40,000時間
全高
1206
明るさ
水銀灯300W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
12500
調光の可否
非調光
LED交換
不可