エコウッドインドライバー セット
セット内容:マイナスドライバー(5.0×75・6.0×100・8.0×150)×各1本、プラスドライバー(+1×75・+2×100・+3×150)×各1本。
ドライバーのハンドルには、木材チップの粉末とPP(ポリプロピレン)の複合エコ素材を採用し、環境に配慮した商品に仕上げています。パッケージはエコパッケージ(再生紙)です。
ドライバーの先端は磁気付きでネジの落下を防ぎます。
- 内容量
- 1セット
注意
※グリップに白い部分がある場合がありますが、使用上の問題はございません。※ハンドルに見られる不均一な木目やシミは、天然木ならではの特性や、木材から天然の油分が染み出ることで生じるものです。製品の品質やご使用には問題ございません。
※タガネの代わりに使用したり、打撃するなど乱雑に扱わないでください。
※加熱や加工するなど改造を行わないでください。
※安定した体制で使用してください。
※本体の損傷に注意してください。
※ブレーキフルード、ガソリン、エチレングリコール溶剤に対応していますが、付着した場合はすぐに拭き取ってください。(変色する恐れがあります)
※長時間水につけないでください。
ドライバー の新着商品
カテゴリ