曜日別特売

万能鋏スーパーカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色本体:シルバー、グリップ:黄色
内容量1丁注文コード06129492品番SCS-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

刃部は全体焼き入れ。
刃材が厚く、手にやさしく痛くならない広巾ハンドルを採用

トラスコ品番
539-7668
材質
刃部:カーボンステンレス鋼、ハンドル:アルミ、グリップ:特殊コーティング
色
本体:シルバー、グリップ:黄色
全長(mm)
215
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
3
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする