モトコマ
万能鋏スーパーカット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
本体シルバー、グリップ:黒
本体:シルバー、グリップ:黄色
本体シルバー、グリップ:黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06129948
品番
SCF-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃部は全体焼き入れ。
刃材が厚く、手にやさしく痛くならない広巾ハンドルを採用
トラスコ品番
539-9148
材質
刃部:カーボン鋼、ハンドル:アルミ、グリップ:特殊コーティング
色
本体シルバー、グリップ:黒
全長(mm)
215
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
3
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。