万能電ドルキャッチャー

万能電ドルキャッチャー - モトコマ

様々なメーカー・機種に対応。
フック部がスライドできます。
ドリルドライバ7に最適。
ドリルドライバー対応型 特許取得

用途
充電ドリルドライバー用ホルダー
トラスコ品番
523-4495
材質
本体:ステンレスカラーメッキ、バンド:ステンレス、調整ネジ:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
75
色
グリーン
高さ(mm)
115
奥行(mm)
70
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129440KSG-8G
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする