万能電ドルキャッチャー イエロー
様々なメーカー・機種に対応。
フック部がスライドできます。
ドリルドライバ7に最適。
ドリルドライバー対応型 特許取得
- 用途
- 充電ドリルドライバー用ホルダー
- トラスコ品番
- 523-4467
- 材質
- 本体:ステンレスカラーメッキ、バンド:ステンレス、調整ネジ:鉄(クロームメッキ)
- 幅(mm)
- 75
- 色
- イエロー
- 高さ(mm)
- 115
- 奥行(mm)
- 70
- 内容量
- 1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
カテゴリ










