曜日別特売

スーパー電ドルキャッチャー

スーパー電ドルキャッチャー - モトコマ

様々なメーカー・機種に対応。
フック部がスライドできます。
特許取得

用途
充電インパクトドライバー用ホルダー
材質
本体:ステンレスカラーメッキ、バンド:ステンレス、調整ネジ:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
75
高さ(mm)
160
奥行(mm)
70
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129081KS-8R523-4421レッド
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129291KS-8A523-4418ブルー
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129406KS-8Y523-4488イエロー
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129756KS-8G523-4466グリーン
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129982KS-8S523-4408シルバー
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする