はくでん
8サイズラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06135259
品番
HD8-IRW8-19
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
1本で8種類のボルト・ナットサイズに対応するラチェットレンチです。
40Cr製で、8~19mmの主要サイズをまとめて扱え、工具の持ち替えを抑えた作業に使用できます。
仕様
対応サイズ(mm):8・10・12・13・14・15・17・19
材質
クロムバナジウム鋼(リン酸塩表面処理)
全長(mm)
240
ギア数
72山(送り角度5度)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。