ユニバーサルニッパー(車載機器用)
切断、ストリップ、圧着、曲げと4つの機能を持つ電気工事用ペンチです。0.5mm2、0.75mm2及び1.5mm2の被覆ストリッピング機能付きです。クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。
- 全長(mm)
- 190
- 材質(本体)
- 特殊工具鋼製
- 質量(g)
- 245
- ハンドル
- システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
- 刃先形状
- フラッシュカット
- 切断能力(Φmm) 銅線
- 2
- 切断能力(Φmm)中硬線
- 1
- 内容量
- 1丁
ニッパー の新着商品
カテゴリ


































