NWS(エヌダブリューエス)
ニッパー
クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:61~63(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06136431
134-62-180-SB
180
205
2.5
4
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136799
134-62-145-SB
145
135
1.7
2.5
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136921
134-62-160-SB
160
175
2
3.5
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06137088
134-62-130-SB
130
110
1.5
2.3
¥
3,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください