NWS(エヌダブリューエス)
斜めニッパー
スリムな形状で電子機器エリアの手の届きにくい場所での作業に適しています。精密フラット切断刃による極細ワイヤー用カッタ-です。ボックスジョイントでオープンスプリング付きです。
全長(mm)
110
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
50
切断能力(mm)
0.6(軟質ワイヤー(220N/mm
2
)、銅線、アルミニウム、プラスチック)
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
エクストラフルフラッシュカット
切断角度(°)
40
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135722
051-72-110-SB
¥
9,590
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください