曜日別特売

ニッパー

ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)

クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:61~63(HRC)
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
刃先形状
フラッシュカット
内容量
1丁
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136702134-69-130-SB1301351.52.3
¥4,460
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136912134-69-180-SB1802402.54
¥5,150
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
06137097134-69-160-SB16020523.5
¥4,810
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
06137122134-69-145-SB1451601.72.5
¥4,700
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする