NWS(エヌダブリューエス)
先曲ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06135837
品番
141-62-170-SB
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
クロムフリーのチタンコーティングです。15mm一体型リングスパナとして利用できます。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。
全長(mm)
170
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
125
レンチサイズ(mm)
15
硬度
刃先:57~59(HRC)
角度(°)
先曲がり:45
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット
切断能力(Φmm)中硬線
1.6