曜日別特売

ダイヤモンドホイール 一撃ドライカッ シングル 100mm

ダイヤモンドホイール 一撃ドライカッ シングル 100mm - ハートフルジャパン

面取り・研削加工仕上げに最適です。

用途
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材などの表面研削加工
付属品
15mm穴用リング1個
トラスコ品番
578-5524
厚さ(mm)
5
タイプ
乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
刃幅(mm)
6
仕上
荒
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず取扱い説明書と電動工具の取扱説明書をおよみください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06163846501215
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする