ハウスビーエム
磁器タイル用ダイヤコアビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
418-8847
注文コード
06157632
品番
DCB-3.5
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化
用途
磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材
トラスコ品番
418-8847
材質
刃先:工業用ダイヤモンド
全長(mm)
65
有効長(mm)
30
チャック寸法(mm)
6.35
使用電動機
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル回転モード
シャンク径(mm)
6.35