MIST Mini2
・コンパクトなのにしっかり加湿。毎日のお手入れも簡単。
・お手入れするのはわずか4つのパーツだけ。水が触れるすべてのパーツを洗える超音波振動加湿器です。
・アロマ機能付。加湿不要な場合は、エッセンシャルオイルを付属のオイルパッドに垂らしていただき、香りを楽しむことが可能です。
・照明モード付。加湿していない時も、間接照明としてご使用いただけます。
・タンク乾燥機能付。水洗いしたタンクの水気を乾燥させることができます。
- 用途
- オフィスなどの卓上や、パーソナルなスペースにも最適。
- 内容量
- 1個
注意
※・必ず100%のエッセンシャルオイル(精油)をご使用ください。※・香水や合成香料を含むアロマオイルは使用しないでください。
※・アロマポケットのオイルパッド以外にオイルを入れないでください。
加湿器 の新着商品
カテゴリ



























![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03348970-260828-02.jpg)