曜日別特売

USB加湿器しずくちゃん

USB加湿器しずくちゃん - CCPUSB加湿器しずくちゃん - CCPUSB加湿器しずくちゃん - CCPUSB加湿器しずくちゃん - CCPUSB加湿器しずくちゃん - CCPUSB加湿器しずくちゃん - CCPUSB加湿器しずくちゃん - CCP

しずくちゃんのうるっとしたデザインの超音波式USB加湿器。
高さ15cmでコンパクト!
デスクやベッドサイドに。
Type-C給電。

付属品
吸水スティック(本体にセット済み以外で2本付属)、USBケーブル
定格電圧(V)
DC5
本体質量(g)
160(本体のみ)
定格電流(A)
0.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×96×143
タンク容量(mL)
約230
連続加湿時間(時間)
5
USBケーブル(m)
1
加湿方式
超音波式
加湿量(mL/h)
45
給電方式
USB Type-C
内容量
1個
注意
※アロマオイルや、芳香剤、温水(40℃以上)、洗剤、化学薬品、化粧水、ミネラルウォーター、地下水、温泉水、アルカリイオン水、次亜塩素酸水、弱酸性水などは絶対に入れないでください。故障の原因になります。
※水温が低い場合や運転開始直後には、霧の量が安定しないことがありますが、故障ではありません。
※吸水スティックが水を十分に吸水するまでミストが出なかったり加湿器量が少ない場合があります。
※あらかじめ水を入れたグラスなどに吸水スティックを浸し、十分にぬらしてから使用すると加湿運転の立ち上がりが早くなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348690KA-G03-SSZ
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする