曜日別特売

超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini

超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini - アピックス

SHIZUKUシリーズは多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。
こども部屋や寝室におすすめのサイズです。
机において給水が可能な水タンクのハンドル形状です。
暖色LEDライト搭載。
無段階加湿量調節。
アロマトレイ搭載。
抗菌カートリッジ付き。
トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。
保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。

付属品
お手入れブラシ、アロマパッド、抗菌カートリッジ
消費電力(W)
20
本体質量(g)
約800
電源コード(m)
約1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×170×265
適合床面積
(木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳 ※使用状況、環境により異なります
水タンク容量(L)
約1.5
連続加湿時間(時間)
約6
定格電圧・周波数
AC100 50/60Hz
加湿量(mL/h)
約250
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ASZ-1526(WH) 8305911683059116ASZ-1526(WH)ホワイト
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
ASZ-1526(BR) 8305914183059141ASZ-1526(BR)ブラウン
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
ASZ-1526(PK) 8305915983059159ASZ-1526(PK)ピンク
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする