MIST350
【洗いやすく、使いやすい、超音波加湿器】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。
しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。
【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。
【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳
に拡大しました。
新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。
【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。
- 用途
- オフィスやホテルの室内、ご自宅用など、屋内の様々な場所でご使用いただけます。
- 付属品
- AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書
- 質量(kg)
- 3
- タンク容量(L)
- 約2.2
- 運転モード
- 4段階(Auto・Hi・Low・Fog)
- 加湿方式
- 超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
- 内容量
- 1個
加湿器 の新着商品
カテゴリ


































