曜日別特売

超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU perfume

超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU perfume - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU perfume - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU perfume - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU perfume - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU perfume - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU perfume - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU perfume - アピックス

SHIZUKUシリーズは多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。
水タンクに直接アロマオイルを入れることができる超音波式加湿器。
LEDライト搭載。
無段階加湿器量調整。
水が無くなったときは自動OFF機能搭載。
トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。
保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。

付属品
お手入れブラシ、ACアダプター
本体質量(g)
約300
電源コード(m)
ACアダプターコード:約1.2
加湿量(mL/h)
約110
水タンク容量(mL)
約400
内容量
1個
注意
※アロマオイルは付属しておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ASZ-0426(BR) 8305910783059107ASZ-0426(BR)ウッドブラウン133×138×202
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
ASZ-0426(NV) 8305915083059150ASZ-0426(NV)フォグネイビー133×138×203
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする