曜日別特売

ミストが高く飛ぶ超音波式加湿器

ミストが高く飛ぶ超音波式加湿器 - YUASA(ユアサ)ミストが高く飛ぶ超音波式加湿器 - YUASA(ユアサ)

ミストが約1.5m高く飛ぶので、お部屋全体にミストが広がりやすく、床置きでも床・壁・家具が濡れにくい。
湿度センサーを搭載しているので、お部屋を快適な湿度キープ。
簡単ラクラクの上部給水。
市販のアロマオイルを使用可能。

質量(kg)
1.6
消費電力(W)
35
タンク容量(L)
約4.0
電源コード(m)
約1.5
連続使用時間
約10時間
適合床面積
木造和室 約6畳/プレハブ・洋室 約10畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×18×33.5
加湿量(mL/h)
約350(強)
切タイマー
1~9時間
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06832231YHG-C401H(LC)
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする