曜日別特売
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196

EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196
EUCS-101 ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット YAMAZEN(山善) 06171196

ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷代引不可7日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06171196
品番
EUCS-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

ラグが滑りにくいホットカーペット本体。山善独自の加工を表面に施し、ラグが滑りにくい設計にしました。
【1畳仕様】
◇切り忘れ防止タイマー:なし
◇温度調節:1~5段階
◇暖房面切替:なし
◇コード長さ:約1.2m
◇ダニ対策機能:あり
◇やぐらこたつ併用:可
◇収納時の折り目安:8折り
◇消費電力量(1時間あたり):つまみ3:約100Wh、つまみ5:約120Wh
◇電気代(1時間あたり):つまみ3:約3.1円、つまみ5:約3.7円
◇表面温度:つまみ3:約36℃、つまみ5:約45℃
【1.5畳仕様】
◇切り忘れ防止タイマー:自動6時間OFF
◇温度調節:1~5段階
◇暖房面切替:なし
◇コード長さ:約1.2m
◇ダニ対策機能:あり
◇やぐらこたつ併用:可
◇収納時の折り目安:12折り
◇消費電力量(1時間あたり):つまみ3:約150Wh、つまみ5:約200Wh
◇電気代(1時間あたり);つまみ3:約4.7円、つまみ5:約6.2円
◇表面温度:つまみ3:約36℃、つまみ5:約45℃
【2畳仕様】
◇切り忘れ防止タイマー:自動6時間OFF
◇温度調節:1~5段階
◇暖房面切替:全面 / 左面 / 右面
◇コード長さ:約1.2m
◇ダニ対策機能:あり
◇やぐらこたつ併用:可
◇収納時の折り目安:16折り
◇消費電力量(1時間あたり):つまみ3:約180Wh、つまみ5:約250Wh
◇電気代(1時間あたり):つまみ3:約5.6円、つまみ5:約7.8円
◇表面温度:つまみ3:約36℃、つまみ5:約45℃
【3畳仕様】
◇切り忘れ防止タイマー:自動6時間OFF
◇温度調節:1~5段階
◇暖房面切替:全面 / 左面 / 右面
◇コード長さ:約1.2m
◇ダニ対策機能:あり
◇やぐらこたつ併用:可
◇収納時の折り目安:24折り
◇消費電力量(1時間あたり):つまみ3:約280Wh、つまみ5:約380Wh
◇電気代(1時間あたり):つまみ3:約8.7円、つまみ5:約11.8円
◇表面温度:つまみ3:約36℃、つまみ5:約45℃

用途
ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。冬の寒さ対策に。省エネ 節電 節約 暖房面切替 ダニ対策
注意
※本製品はホットカーペット本体のみとなります。ラグは付属しておりません。
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする