曜日別特売
YMS-206P(BR) 電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き YAMAZEN(山善) 06171589

YMS-206P(BR) 電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き YAMAZEN(山善) 06171589
YMS-206P(BR) 電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き YAMAZEN(山善) 06171589
YMS-206P(BR) 電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き YAMAZEN(山善) 06171589
YMS-206P(BR) 電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き YAMAZEN(山善) 06171589
YMS-206P(BR) 電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き YAMAZEN(山善) 06171589
YMS-206P(BR) 電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き YAMAZEN(山善) 06171589
YMS-206P(BR) 電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き YAMAZEN(山善) 06171589
YMS-206P(BR) 電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き YAMAZEN(山善) 06171589
YMS-206P(BR) 電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き YAMAZEN(山善) 06171589
YMS-206P(BR) 電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き YAMAZEN(山善) 06171589

電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷代引不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06171589
品番
YMS-206P(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

消臭加工で朝まで快適 8時間自動オフタイマー搭載の洗える電気敷毛布。トリプルフレッシュ搭載。24時間サイクル消臭で気になるニオイを吸着・分解します。
主な機能:トリプルフレッシュ(R)加工(消臭加工:汗臭・体臭・ペット臭を吸着・分解)、切り忘れ防止タイマー(8時間自動OFF)、ダニ対策、頭寒足熱仕様
お手入れ方法:手洗い、または毛布洗い可能洗濯機(ドラム式を除く、洗濯ネット使用)で洗濯可能、風通しの良い日陰で自然乾燥(天日干し不可)
【仕様】
◇定格電圧:交流100V
◇定格消費電力:55W
◇本体寸法:たて約140cm×よこ約70cm
◇コード長さ:電源側 約1.9m、本体側 約0.6m
◇材質:表面材 ポリエステル100%
◇表面温度:弱 約30℃、中 約40℃、強 約51℃(
室温20℃で綿ふとんの中に敷毛布本体を広げ、測定した値)
◇消費電力量(1時間あたり):弱 約12Wh、中 約25Wh、強 約35Wh(
室温15℃で綿ふとんの中に敷毛布本体を広げ、8時間通電したときの平均値)
◇電気代(1時間あたり):弱 約0.4円、中 約0.8円、強 約1.1円

用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。電気ブランケット 暖房器具 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き ダニ対策 省エネ 頭寒足熱
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
※使用不可事項:ドラム式洗濯機での洗濯不可、衣類乾燥機(洗濯乾燥機の乾燥機能含む)の使用不可、アイロン台としての使用不可、他の加熱物を置くこと不可、ナフタリンなどの防虫剤の使用不可、犬や猫などのペットの暖房用としての使用不可、折りたたんだままや他の用途での使用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする