キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(赤軸/リニア) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。
なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。
指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。
タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。
キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。
デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。
着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。
Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。
専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。
最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。
1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。
すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 仕様
- 【アクチュエーションポイント】1.9mm、【動作圧】50g、【タクタイル圧】60g、【レポートレート】最大1000Hz、【キーボード・マルチファンクション機能】あり
- その他
- Nキーロールオーバー
- セット内容
- キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
- 幅(mm)
- 446
- 色
- ブラック
- サイズ
- フル
- 高さ(mm)
- 33(スタンド含まず)、42(スタンド時)
- 質量(g)
- 約948※ケーブル含まず
- 奥行(mm)
- 137
- ケーブル長(m)
- 約1.8
- 対応OS
- Windows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OS
- コネクタ形状
- USB-A プラグ
- 接続方式
- USB有線
- 対応機種
- USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
- 対応
- 【VCCI ClassB】対応
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約446×137×33(スタンド含まず)、約446×137×42(スタンド時)
- キー数
- 108キー
- キー配列
- 日本語配列
- 寿命
- キー耐久回数:5000万回
- 保証期間
- 1年間
- キー方式
- メカニカル(赤軸/リニア)
- キーストローク(mm)
- 4
- 電源供給方式
- USBバスパワー
- キーピッチ(mm)
- 19
- キーの有無
- テンキー:あり
- 角度調節
- あり
- 内容量
- 1個
キーボード の新着商品
カテゴリ




























