曜日別特売

アルペットNV

アルペットNV - SARAYA(サラヤ)

エタノールをベースとした食品添加物です
pHを弱酸性に調整することで幅広い細菌・ウイルスにも効果を発揮です

用途
調理器具類の除菌。
食品の品質保持。
トラスコ品番
650-9934
材質
エタノール(50.0w/w%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.2w/w%)、クエン酸(0.5w/w%)、クエン酸ナトリウム(0.1w/w%)、グリセリン(0.1w/w%)、水(48.6w/w%)
容量(mL)
500
容量(L)
0.5
希釈倍率
原液
内容量
1箱(12個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0620651040079
¥24,000
¥21,980
¥23,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする