曜日別特売

マジックカットストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
06206659
品番
SX20A-A-NP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

まっすぐに切れるので中身がこぼれにくくなっています。
加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付きです。
ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。

用途
部品などの管理、保管。
トラスコ品番
271-4527
材質
ナイロン+ポリエチレン
厚さ(mm)
0.075
色
透明
縦(mm)
300
横(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする