正面1
住商モンブラン
和風コート兼用 ライトグレ/チャコール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
着丈・胸囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
着丈(cm)
73
胸囲(cm)
110
注文コード
06770807
品番
ST003-9192-M
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
作務衣と調理衣をミックスし、上品な杢調素材で和の雰囲気を演出した男女兼用和風コート。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
73
材質
ワルツマットストレッチ
色
ライトグレー/チャコール
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用