正面1
住商モンブラン
茶衣着上衣レディス7分袖 椿唐草ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06769992
品番
ST004-22-S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
華やかな文様と重ね襟風のデザインで、日本の伝統美を演出するレディス茶衣着上衣。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。
胸囲(cm)
102
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
60
材質
ちりめん
色
椿唐草ブルー
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス